Motion
PW-16
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.1770 po, 4.5000 po de diamètre extérieur, 3.8740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01546240
N° MFRPW-16
Prix36.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.1770 po, 4.5000 po de diamètre extérieur, 3.8740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01546240
N° MFRPW-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1770 po
  • Visage Diamètre  
    3.8740 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    4.5000 po
  • Tang Largeur  
    0.3280 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PN-16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    PW
  • CUP_NON
    751968421603

Aperçu

Description du fabricant
PW16 LAVE-VERROUILLAGE