Spécifications
Dimensions
- Charge axiale556 kN
- Visage Diamètre160 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Largeur totale22 mm
- Filetage TailleM140 X 2.0
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-28
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite