Motion
NU212-E-M1-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU212-E-M1-C4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI01547279
N° MFRNU212-E-M1-C4
Prix639.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU212-E-M1-C4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI01547279
N° MFRNU212-E-M1-C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix639.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Non-repérage
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NU2
  • CUP_NON
    4012801393997

Aperçu

Description du fabricant
NU212-E-XL-M1-C4