Motion
GS81109
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI01547622
N° MFRGS81109
Prix51.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI01547622
N° MFRGS81109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    GS811
  • CUP_NON
    4012802429282
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS81109