Motion
10814
Jeu de clés Torx ou de tournevis Torx - Style à entraînement Torx, taille Torx minimale de T6 , taille Torx maximale de T-55
N° D’ARTICLE MI01547971
N° MFR10814
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés Torx ou de tournevis Torx - Style à entraînement Torx, taille Torx minimale de T6 , taille Torx maximale de T-55
N° D’ARTICLE MI01547971
N° MFR10814
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du Torx
    T-55
  • Taille minimale de Torx
    T6
  • Taille Torx
    T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-6, T-7, T-8, T-9

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Torx
  • Revêtement de finition
    Eklind® Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
SHORT À KEYS 10814 TORX-L