Motion
154
Roue en fil métallique sertie à face étroite de 4 po, 0,006 po Remplissage en acier inoxydable, trou d’arbre de 1/2 po à -3/8 po
N° D’ARTICLE MI01552087
N° MFR154
Prix67.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en fil métallique sertie à face étroite de 4 po, 0,006 po Remplissage en acier inoxydable, trou d’arbre de 1/2 po à -3/8 po
N° D’ARTICLE MI01552087
N° MFR154

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 à 3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382001544
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382001544

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL SERTI ÉTROITE DE 00154 4 PO
  • Destiné à être utilisé sur les meuleuses droites et les machines stationnaires telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • T de 7/16 po sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté