Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1 po
- Diamètre de remplissage0.0118 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382060701
Aperçu
- Très flexible et idéal pour la préparation de surfaces de service léger à moyen sur les surfaces irrégulières
- La construction en anneau solide assure une action de brossage en douceur et une longue durée de vie de la brosse
- Remplie de manière dense de matériaux de remplissage de haute qualité
- Matériau de remplissage : acier
- Applications : nettoyage de la rouille, du tartre et de la saleté, ébavurage léger, mélange des bords, rugosité pour l’adhérence, finition pour l’apparence, préparation de la finition avant le placage ou la peinture, idéal pour les applications à production élevée