Motion
07769
Adaptateur, 5/8"-11 UNC à 3/8"-16"
N° D’ARTICLE MI01552292
N° MFR07769
Prix 12.73 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur, 5/8"-11 UNC à 3/8"-16"
N° D’ARTICLE MI01552292
N° MFR07769
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
Prix de 12.73 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille de filetage adaptée
    3/8 – 16
  • Taille de filetage fixe
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.9000 po
  • Largeur totale
    0.9000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • À utiliser avec
    Brosses 5/8 po-11
  • Types de produits
    Adaptateur fileté Arbor
  • CUP_NON
    012382077693

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 07769
  • Pour le montage des brosses avec un écrou 5/8-11 UNC sur d'autres axes filetés

You May Also Like

Les clients ont également acheté