Motion
08219
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552316
N° MFR08219
Prix164.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552316
N° MFR08219

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.016 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.016 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382082192

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 08219 12 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté