Motion
08750
Brosse de roue Roughneck - 5 po Diam, 7/8 po Dia Arbor, 3/16 po Largeur, 12500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552332
N° MFR08750
Prix32.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Roughneck - 5 po Diam, 7/8 po Dia Arbor, 3/16 po Largeur, 12500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552332
N° MFR08750
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
Prix32.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382087500

Aperçu

Description du fabricant
08750 STGR. BD. ROUE EN FIL TORSADÉ
  • La norme pour les brosses de nettoyage à soudure haute performance
  • Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
  • Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage
  • 3/8 po T sur les plaques frontales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté