Motion
08835
Brosse de roue - 7 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552340
N° MFR08835
Prix72.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 7 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552340
N° MFR08835
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
Votre prix72.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    7 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382088354
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 08835 7 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

You May Also Like

Les clients ont également acheté