Motion
09160
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552350
N° MFR09160
Prix143.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552350
N° MFR09160
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
Prix143.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382091606

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 09160 6 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Double rangée de fils noués pour un visage de brosse plus large
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté