Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre12 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre de remplissage0.0118 po
- Longueur totale12.0000 po
- Longueur de la garniture2-3/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Matériau de remplissageAcier
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382095109
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Double rangée de fils noués pour un visage de brosse plus large
- Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières