Motion
09856
Brosse circulaire Roughneck - diamètre : 5 po, largeur : 1/2 po, 12500 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552376
N° MFR09856
Prix34.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire Roughneck - diamètre : 5 po, largeur : 1/2 po, 12500 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552376
N° MFR09856
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
Prix34.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382098568

Aperçu

Description du fabricant
09856 4-7/8 PO STGR. BD. TW. ROUE EN FIL
  • La norme pour les brosses de nettoyage à soudure haute performance
  • Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
  • Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté