Motion
10004
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 1/2 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI01552382
N° MFR10004
Prix11.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 1/2 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI01552382
N° MFR10004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382100049
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382100049
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À EXTRÉMITÉ MÉTALLIQUE SERTIE DE 10004 1/2 PO
  • Une construction à bout solide
  • Action de brossage très flexible
  • Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté