Motion
10027
Brosse d’extrémité - Soie en acier, nouée - Type torsadé câble intégral, 1-1/8 po Dia de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552405
N° MFR10027
Prix30.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, nouée - Type torsadé câble intégral, 1-1/8 po Dia de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552405
N° MFR10027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    1.1000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382100278
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382100278
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ À NŒUD DE 10027 1-1/8 PO
  • Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
  • Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
  • Extrémité creuse
  • La construction robuste de type nœud offre une action agressive et à impact élevé pour les applications difficiles
  • Longueur de la garniture : 7/8 po
  • Matériau de remplissage : acier
  • Tr/min max. : 22,000
  • Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou ID, matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux ID, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement des taches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté