Motion
10028
Brosse d’extrémité - Soie en acier, nouée - Type torsadé câble intégral, 1-1/8 po Dia de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552406
N° MFR10028
Prix29.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, nouée - Type torsadé câble intégral, 1-1/8 po Dia de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552406
N° MFR10028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    1.1000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382100285
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382100285
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ À NŒUD DE 10028 1-1/8 PO
  • Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
  • Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
  • Extrémité creuse
  • La construction robuste de type nœud offre une action agressive et à impact élevé pour les applications difficiles
  • Longueur de la garniture : 7/8 po
  • Matériau de remplissage : acier
  • Tr/min max. : 22,000
  • Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou ID, matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux ID, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement des taches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon