Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale2.4500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageLaiton
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382101589
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382101589
- Type de filsertie
Aperçu
- Une construction à bout solide
- Action de brossage très flexible
- Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès
- À utiliser avec les perceuses, les perceuses à colonne, les meuleuses à matrice et les outils électriques à angle droit