Motion
11003
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3/4 po de diamètre de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552452
N° MFR11003
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3/4 po de diamètre de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552452
N° MFR11003
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
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    2.4500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382110031
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382110031

Aperçu

Description du fabricant
11003 3/4 po CR. BROSSE D’EXTRÉMITÉ DE COUPE COUCHÉE
  • Une construction à bout solide
  • Action de brossage très flexible
  • Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès
  • À utiliser avec les perceuses, les perceuses à colonne, les meuleuses à matrice et les outils électriques à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon