Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale0.8500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture9/16 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382111007
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382111007
Aperçu
- Une paire de bandes autour du remplissage pour réduire la longueur de la garniture exposée et le léger fléau de la brosse à la vitesse de fonctionnement
- Offre une action de brossage agressive et contrôlée
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit