Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.023 po
- Diamètre6 po
- Diamètre de remplissage0.023 po
- Longueur totale5.8000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382123765
- Rpm max.6600 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382123765
- Type de filNœud
Aperçu
- Fournit une action de brossage rapide et robuste
- Conçu pour une utilisation sur de grandes surfaces planes; équipement de production, meuleuses angulaires et outils électriques portatifs
- Matériau de remplissage : acier
- Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
- Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage