Motion
13110
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 1/2 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552542
N° MFR13110
Prix76.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 1/2 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552542
N° MFR13110
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
Prix76.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.9000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    3/8-24 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131104
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131104

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 13110 4 PO
  • Destiné à être utilisé principalement sur les meuleuses à angle droit, petites et grandes
  • Construction de trou de nœud individuel disponible en acier traité thermiquement ou en acier inoxydable de type 302
  • Applications : Enlever les revêtements en poudre, les peintures à base d’époxy et les revêtements caoutchoutés, la préparation et le nettoyage des soudures, le tartre de nettoyage et la corrosion importante, en éliminant les bavures lourdes des grosses pièces après la coupe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon