Motion
13182
Brosse à coupelle - acier inoxydable, sertie, 3-1/2 po Diam., montage sur arbre fileté, taille d'arbre M10x1.25 mm
N° D’ARTICLE MI01552582
N° MFR13182
Prix87.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - acier inoxydable, sertie, 3-1/2 po Diam., montage sur arbre fileté, taille d'arbre M10x1.25 mm
N° D’ARTICLE MI01552582
N° MFR13182

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    M10 x 1.25
  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    3-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.2000 po
  • Arbre fileté Taille  
    M10x1.25 mm
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131821
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131821
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 13182 3-1/2 PO
  • Construction en anneau solide pour une haute performance et une longue durée de vie
  • Offre une action de brossage très flexible et la performance la plus constante pour les applications de nettoyage légères exigeantes
  • Comprend un écrou fileté à utiliser sur les meuleuses d’angle
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général

You May Also Like

Les clients ont également acheté