Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.8500 po
- Arbre fileté TailleM14x2 mm
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382132422
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382132422
Aperçu
- Pour les applications légères à moyennes, à usage général