Motion
13276
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552609
N° MFR13276
Prix60.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552609
N° MFR13276

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Grade
    Haute performance
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382132767
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382132767
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 13276 4 PO
  • offrent une action de brossage maximale avec un minimum de flexibilité
  • idéal pour les applications exigeantes de nettoyage et de préparation de surface sur des surfaces relativement lisses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté