Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.006 po
- Diamètre1-3/4 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale2.1500 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, fabrication, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382143008
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382143008
- Type de filsertie
Aperçu
- Pour les applications légères à moyennes, à usage général