Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.0118 po
- Diamètre1-3/4 po
- Diamètre de remplissage0.0118 po
- Longueur totale1.8500 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382143015
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382143015
- Type de filsertie
Aperçu
- À utiliser sur de grandes surfaces planes
- Fournit une action de brossage rapide et robuste
- Conçu pour être utilisé sur l’équipement de production, les meuleuses d’angle et les outils électriques portatifs
- Taille du fil : 0.0118”
- Trou d’arbre : tige 1/4”
- Matériau de remplissage : acier
- Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage