Motion
14316
Brosse à coupelle de fil sertie 6 po, 0,020 po Rembourrage bronze, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552679
N° MFR14316
Prix307.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle de fil sertie 6 po, 0,020 po Rembourrage bronze, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552679
N° MFR14316

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix307.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Bronze
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143169
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143169

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE COUPELLE SERTIE DE 14316 6 PO (INT. ÉCROU)
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté