Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre5 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale4.6000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageLaiton
- Numéro CUP du fabricant012382146061
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382146061
Aperçu
- Pour les applications légères à moyennes, à usage général
- Convient à la meuleuse à angle droit