Motion
14616
Brosse cuvette - Bronze, sertie, diamètre 4 po, montage à arbre fileté, taille d’arbre 5/8-11 po
N° D’ARTICLE MI01552692
N° MFR14616
Prix182.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cuvette - Bronze, sertie, diamètre 4 po, montage à arbre fileté, taille d’arbre 5/8-11 po
N° D’ARTICLE MI01552692
N° MFR14616
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
Votre prix182.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    3.8500 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Bronze
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Bronze
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382146160
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382146160
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14616 4 PO
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général
  • Convient à la meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté