Motion
15523
Brosse de roue - 2-1/2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552710
N° MFR15523
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2-1/2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552710
N° MFR15523

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po;1/2 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    2.4000 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 à 3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382155230
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382155230
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
15523 CTR CUIVRE. CR. ROUE EN FIL
  • Pour une utilisation sur des outils portatifs, les meules métalliques de petit diamètre sont conçues pour une action de brossage efficace dans les zones confinées ou difficiles d’accès
  • Matériau de remplissage : acier
  • Régime max. : 20,000
  • Applications : ébavurage, rouille, élimination du tartre et du carbone, nettoyage des surfaces internes et des zones difficiles d’accès, nettoyage des filets et des tubes de chaudière, mélange des bords, nettoyage et polissage des surfaces D.I. et D.E., finition pour l’apparence, rugosité pour l’adhérence, utilisation large dans les aéronefs, l’aérospatiale, les travaux navals et nucléaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon