Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale2.9500 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382162634
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382162634
Aperçu
- Idéal pour les postes et les fonctions internes
- Idéal pour offrir une action de brossage ciblée
- Les meules à fil serti de petit diamètre de Weiler sont dotées d’un trou d’arbre simple pour une utilisation sur une variété d’outils portables et de machines fixes
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications