Motion
17610
Brosse de roue - 2 po Diam, 3/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552758
N° MFR17610
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 3/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552758
N° MFR17610

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Numéro CUP du fabricant
    012382176105
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382176105
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 17610 2 PO À CE JOUR ROUE EN FIL
  • Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
  • Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
  • Matériau de remplissage : acier
  • Tr/min max. : 20,000
  • Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou ID, matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux ID, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement des taches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté