Motion
17617
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552764
N° MFR17617
Prix22.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552764
N° MFR17617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Numéro CUP du fabricant
    012382176174
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382176174
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 17617 3 PO À CE JOUR ROUE EN FIL
  • Offre une action de brossage très flexible
  • Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
  • Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté