Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face5/8 po
- Longueur totale8.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieTampico
- Type de soieDroit
- Type de brosseRoue
- CouleurBlanc
- Matériau de remplissageTampico
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382201906
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382201906
Aperçu
- Caractérisé par un matériau de remplissage durable en fibre végétale qui résiste aux produits chimiques et à la chaleur et qui contient également bien les composés abrasifs
- Nettoyage et récurage à sec ou à l’eau;Polissage et polissage des métaux précieux et non ferreux;Élimination des bavures et mélange des bords avec des composés abrasifs
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications