Motion
20620
Brosse de roue Nylox - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552787
N° MFR20620
Prix78.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552787
N° MFR20620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382206208
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382206208

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 20620 6 PO
  • Idéal pour l’ébarbage et la finition légers dans les applications de non-production

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté