Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.1875 po
- Diamètre de la tige3/16 po
- Longueur de la tige2-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382210748
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeSpirale
- CUP_NON012382210748
Aperçu
- Offre un nettoyage et une finition rapides et efficaces des zones difficiles d’accès telles que les diamètres internes, les crevasses, les surfaces filetées et autres zones difficiles d’accès
- Longueur de la zone de la brosse : 1”
- Longueur totale : 3-1/2”
- Taille de la tige : 1/8”
- Matériau de remplissage : acier
- Applications : ébavurage et nettoyage des trous percés et des filetages internes, nettoyage et finition des diamètres internes des tuyaux et des tubes, ébavurage et nettoyage des rainures et rainures internes, élimination du carbone, ébavurage des trous transversaux