Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse1-1/4 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre1.2500 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige3.0000 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDouble spirale
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382211677
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382211677
Aperçu
- Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
- Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage