Motion
21311
N° D’ARTICLE MI01552930
N° MFR21311
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01552930
N° MFR21311
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
Prix15.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382213114
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382213114

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE ÉLECTRIQUE EN NYLOX DE 21311 1-3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté