Motion
25150
Brosse de grattage pour fil métallique à main Vortec Pro, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 3 x 19 rangées
N° D’ARTICLE MI01552949
N° MFR25150
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage pour fil métallique à main Vortec Pro, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 3 x 19 rangées
N° D’ARTICLE MI01552949
N° MFR25150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    13-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382251505
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382251505

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DENTS ÉCONOLINE 25150
  • Offrir un service durable et efficace à un coût minimal
  • Rangs : 3 x 19
  • Longueur de la garniture : 1”
  • Taille du bloc : 13-1/2” x 1”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté