Motion
26096
Brosse coupelle - matériau capillaire, droite, 1 po de diamètre, montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01553010
N° MFR26096
Prix11.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau capillaire, droite, 1 po de diamètre, montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01553010
N° MFR26096
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
Prix11.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    7/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Cheveux
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Poils de chèvre
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382260965
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382260965

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE MINIATURE 26096 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté