Motion
26128
Brosse d’extrémité – soies en poil de cheval, type droit, 0.1875 po de diamètre, 37000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI01553026
N° MFR26128
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – soies en poil de cheval, type droit, 0.1875 po de diamètre, 37000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI01553026
N° MFR26128
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
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    0.2500 po
  • Diamètre de la brosse
    0.1875 po
  • Longueur de la brosse
    0.2500 po
  • Diamètre
    0.1875 po
  • Diamètre de remplissage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.1875 po
  • Longueur totale
    1.8500 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Longueur de la tige
    1.2500 po
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po | 3.17 mm
  • Longueur de la garniture
    1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    0.1250 po, 3.17 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Cheval
  • Type d’arbre
    Tige non filetée
  • Matériau de la soie
    Cheveux
  • Type de soie
    Droit
  • Couleur du pinceau
    Noir
  • Forme de pinceau
    Fin
  • Type de brosse
    Fin
  • Boîtier revêtu
    Cupule enduite
  • Couleur
    Noir
  • Type de connecteur
    Tige non filetée
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Cheveux
  • Grade
    Raide
  • Quantité de colis du fabricant
    144
  • Numéro de stock du fabricant
    26128
  • Numéro CUP du fabricant
    012382261283
  • Matériel
    Cheveux
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    1/8 à Shank
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382261283

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 26128 3/16 PO
  • Gobelet à virole en plastique pour protéger les surfaces internes pendant l’utilisation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté