Motion
26296
Brosse de roue - 1-1/2 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553034
N° MFR26296
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1-1/2 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553034
N° MFR26296

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/2 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.005 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382262969
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382262969

Aperçu

Description du fabricant
26296 1-1/2" MINIATURE WIRE WHEEL
  • Remplissage de fil à sertir fin pour un nettoyage et un ébavurage légers

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté