Motion
50902
Disque à lamelles revêtu - Type 29, 3 po Diamètre du disque, 36 grains, 20000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553663
N° MFR50902
Prix11.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu - Type 29, 3 po Diamètre du disque, 36 grains, 20000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553663
N° MFR50902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382509026
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382509026

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES 50902 3" BOBCAT(TM)
  • Utilisé sur les meuleuses à air à angle droit pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée
  • La petite taille permet l’accès aux espaces clos

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon