Motion
51522
Disque de conditionnement de surface non tissé de 7 po, crochet et boucle, AO - Moyen
N° D’ARTICLE MI01553702
N° MFR51522
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de conditionnement de surface non tissé de 7 po, crochet et boucle, AO - Moyen
N° D’ARTICLE MI01553702
N° MFR51522
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
Prix11.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Marron
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    100-150
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515225
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    012382515225

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51522 7 PO. COND. DISQUE
  • Disques à boucles et à crochets

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté