Motion
51534
Disque de finition non tissé – 3 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 100-150
N° D’ARTICLE MI01553714
N° MFR51534
Prix3.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition non tissé – 3 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 100-150
N° D’ARTICLE MI01553714
N° MFR51534
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
Votre prix3.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Marron
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    100-150
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515348
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    012382515348

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51534 3 PO. COND. DISQUE
  • Le disque de conditionnement de surface a une construction ouverte, un renforcement de canevas et un système de résine supérieur
  • Les caractéristiques minimisent la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolongent la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
  • Paquet standard de 50
  • Applications Ébavurage léger, préparation de surface, mélange des rayures légères, élimination de la rouille et de la corrosion, élimination de la rouille et de l’oxydation, nettoyage et élimination des taches de l’acier inoxydable, produisant des finitions satinées sur l’aluminium et l’acier inoxydable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté