Motion
51535
Disque de conditionnement de surface non tissé de 3 po, style bouton en plastique, AO - Grossière
N° D’ARTICLE MI01553715
N° MFR51535
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de conditionnement de surface non tissé de 3 po, style bouton en plastique, AO - Grossière
N° D’ARTICLE MI01553715
N° MFR51535
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
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50-80
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515355
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    012382515355

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51535 3 PO. COND. DISQUE
  • Coussinets d’appoint en plastique avec boutons
  • Compatible avec les tampons d’appoint Roloc™ 3M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté