Motion
51552
Tampon d’appui de disque - 3.0000 po de diamètre de tampon, 0.2500 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI01553721
N° MFR51552
Prix24.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui de disque - 3.0000 po de diamètre de tampon, 0.2500 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI01553721
N° MFR51552
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
Votre prix24.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Diamètre du tampon
    3.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515522
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    012382515522

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT D’ENTRAÎNEMENT DE 51552 3 PO
  • Coussinets d’appoint en plastique de style bouton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté