Motion
51569
Tampon de rechange de 4-1/2 po pour disque de conditionnement de surface à boucles et à crochets, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI01553727
N° MFR51569
Prix39.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de rechange de 4-1/2 po pour disque de conditionnement de surface à boucles et à crochets, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI01553727
N° MFR51569
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
Votre prix39.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • Couleur
    Noir
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515690
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    012382515690

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT D’ENTRAÎNEMENT DE 51569 4-1/2 PO
  • Coussinet d’appoint à boucles et à crochets

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon