Motion
52015
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553762
N° MFR52015
Prix9.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553762
N° MFR52015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 52015 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 1.20 lb, idéale pour le meulage et le mélange agressifs.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382520151
  • CUP_NON
    012382520151

Aperçu

Description du fabricant
52015 ROUE À RABAT
  • Utiliser sur la finition finale des surfaces métalliques, le mélange et la finition des matrices, des moules, des outils, des tubes et des canaux, l’élimination des ébarbures et des mésappariements sur les pièces usinées, le lissage du métal, des plastiques et du bois, le mélange et le nettoyage des bords
  • Tige : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté